text.skipToContent text.skipToNavigation

Kolík s kuželovým koncom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 5/16-18X1 Inch

Spezifikationen

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 1 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Smer závitu Pravý
Hrot Oval
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Maße

J 0.15625
R 0.234
T (min.) 0.156
Závitov na palec 18

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07845.031.0100
EAN 8717077373723
UBB 500624386149
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.