text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose bočné štiepacie kliešte (kliešte s bocianími zobákmi) izolované s viaczložkovými rukoväťami, testované podľa VDE chrómované 200 mm (samoobslužná karta/blister)


Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- VDE testované: áno

Article number K1026.610.201
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (m) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Dĺžka (m) 200
Materiál Oceľ
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 180
HS kód
Type VDE Stork Beak Pliers

Description

Bočné štiepacie kliešte s bekovkovým nosom polkruhové, dlhé, zúžené čeľuste. odolné voči deformáciám, pružné presné hroty. vhodné na jemnejšie uchopovanie a rezanie, tiež na ľahko a čiastočne ťažko prístupné miesta. S reznými hranami na mäkký, stredne tvrdý a tvrdý drôt. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 61 HRC. rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 9,5 mm- Šírka hrotov (W4): 18 mm- VDE testované: áno

Article numbers

Article number K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  26 16 200 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.