Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
0S895265
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
Knipex nožnice na káble násady vytláčané plastom potiahnuté plastovou izoláciou, testované VDE 230 mm (samoobslužná karta/blister)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0S895265
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Celková dĺžka (mm)
230
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Áno
Max. prierez kábla (mm²)
70
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu
Nie
Celková dĺžka (mm)
230
Konštrukcia/prevádzka
Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné pre jemné vodiče
Áno
Vhodný pre splietané vodiče
Áno
Konštrukcia rukoväte
Iné
S ochranou proti nárazu
Áno
Testované podľa VDE
Áno
Značka
Knipex
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S895265
EAN
4003773034124
UBB
500641799357
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
95 06 230 SB