text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá 8705300 8705-300MM


Nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku. Jemné nastavení pro optimální přizpůsobení různým velikostem obrobků a ergonomickou polohu rukojetí. Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly. Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení. Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení. Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: žádné neúmyslné přenastavení. Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím. Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji. Velmi vysoká kapacita uchopení. Dobrá přístupnost k obráběnému předmětu. Vysoká zatížitelnost při štíhlé konstrukci.

Položka č. K1087.500.300
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice 60
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 300
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie lícnice 60
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie

Čísla materiálu

Položka č. K1087.500.300
EAN 4003773014126
UBB 419102160886
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 05 300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.