text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Jednoduchý otvorený kľúč 980008 8 mm


Otvorený kľúč Čeľuste pod uhlom 15°. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami: 8 mm- Dĺžka l max.: 105 mm- Hrúbka hlavy a max.: 4 mm- Šírka hlavy b max. mm: 22 mm

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 105
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Model s jedným kľúčom Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 105
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Model s jedným kľúčom Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 30
HS kód
Type Open End Wrench

Popis

Otvorený kľúč Čeľuste pod uhlom 15°. Základný nástroj pochrómovaný. - Šírka naprieč plochami: 8 mm- Dĺžka l max.: 105 mm- Hrúbka hlavy a max.: 4 mm- Šírka hlavy b max. mm: 22 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1300.080.001
EAN 4003773019831
UBB 240120595311
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 98 00 08

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.