text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ROUND NOSE PLIERS 22 2201-160MM


Kliešte s okrúhlymi čeľusťami, okrúhle, krátke, jemne brúsené. Vhodné na ohýbanie a uchopovanie okrúhlych obrobkov. Ideálne na ohýbanie drôtených slučiek. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Hrúbka hrotov (T2): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 3,0 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm

Article number K1022.100.160
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 30
Packed per 1

Specifications

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 30
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 130
HS kód 8203200000
Type Round Nose Pliers

Description

Kliešte s okrúhlymi čeľusťami, okrúhle, krátke, jemne brúsené. Vhodné na ohýbanie a uchopovanie okrúhlych obrobkov. Ideálne na ohýbanie drôtených slučiek. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Hrúbka hrotov (T2): 9,5 mm: Dĺžka čeľustí (L3): 3,0 mm: 30,0 mm- Šírka hlavy (W3): 18 mm

Article numbers

Article number K1022.100.160
EAN 4003773033905
UBB 419100040395
UNSPSC 27112125
Manufacturer article nr  22 01 160
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.