text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÉ ŠTIK.KLIE. 7006-160MM


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkké a tvrdé drôty. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Bezpečnosť testovaná podľa VDE do 1000 V. so skosením. - Rezné kapacity pre mäkké drôty (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- VDE testované: áno

Položka č. K1070.600.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (m) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
HS kód
Type Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkké a tvrdé drôty. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. Bezpečnosť testovaná podľa VDE do 1000 V. so skosením. - Rezné kapacity pre mäkké drôty (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1070.600.160
EAN 4003773021995
UBB 419104152436
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 06 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.