Knihárske skrutky poistné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Nábytkárske skrutky
Knihárske skrutky
Knihárske skrutky poistné
47720
47720.040.038
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
Knihárska skrutka Oceľ Poniklované M4X38
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
38 mm
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.36
HS kód
7415330000
Rozmery
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
38
L1
38
n
1
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
47720.040.038
EAN
8715492846433
UBB
950351760497
UNSPSC
31161517
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní