text.skipToContent text.skipToNavigation

Klzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 50


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 30.8
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 50 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 30.8
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
HS kód

Rozmery

d1 50
d2 67
d3 56
D (mm) 50
h 50
s 3.5

Čísla materiálu

Položka č. 56806.500.001
EAN 8715492869517
UBB 950356280319
UNSPSC 31171500

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.