text.skipToContent text.skipToNavigation

Klzné ložisko Plast Polyamid (nylon) 6.6 40


Cikkszám
Priemer
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 21.9
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer 40 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 21.9
Info
  • Speciální vlastnosti kluzných ložisek:
  • Vyrobena ze samomazného nylonu 6.6 a v provedení s dorazovým nákružkem.
  • Odolná nečistotám, povětrnostním vlivům a většině chemikálií.
  • Obzvláště vhodná pro nehlučné závěsy, stroje s nízkými otáčkami.
  • Navíc elektrické odizolování hřídele a ložiskového tělesa.
  • Vhodná pro uložení h6/H7.
  • Ložisková vůle po montáži cca 1% průměru hřídele.
HS kód

Méretek

d1 40
d2 55
d3 46
D (mm) 40
h 46
s 3

Cikkszámok

Cikkszám 56806.400.001
EAN 8715492869500
UBB 950356280152
UNSPSC 31171500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.