DEHLER 12CALL
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Klzné háky
54203
54203.192.001
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
Klzné háky Nerezoceľ A4 192MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
D1_MM
8.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
125
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka
192 mm
Značka
Fabory
D1_MM
8.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
125
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D1
8.5
L (mm)
192
ø
8
Hlava nitu ø
11.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54203.192.001
EAN
4043377303899
UBB
500618021660
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní