text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Bahco 1952M 32 mm

Especificaciones

Dĺžka (m) 435
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 32
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 820
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 32
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 66
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 47.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 19.7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Celková dĺžka 390
Váha kusu (g) 745
HS kód
Model 1952M
Type Combination Wrench

Descripción

Kombinované kľúče, zahnuté, metrické. Podľa: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318. ISO 1711-1 a DIN 3113 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Uhol vychýlenia vidlicového kľúča 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. 12-bodový Dynamic-Drive profil zabezpečuje dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. Uhol zahnutia očkového kľúča 15° pre lepšiu priľnavosť a uchytenie. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysokú kvalitu povrchu. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.

Números de artículo

Artículo No. L5615.320.001
EAN 7314151057411
UBB 203120126180
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-32

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.