text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Facom 5nm

Položka č. 3C039622
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 290
Celková dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['1', '5']

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 290
Celková dĺžka (mm) 185
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Uťahovací moment (Nm) ['1', '5']
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.05
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.05
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Nie
Značka Facom
HS kód
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 3C039622
EAN 3148510531205
UBB 500637457283
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu R.304DA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.