Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
6V772186
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
Klingspor Uhlová brúska s lamelovým kotúčom WSM 617 40 hnedá dm 125 x š20 mm M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6V772186
Šírka
20
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Priemer šachty (mm)
14
Priemer kotúča (mm)
125
Držiak hriadeľa (mm)
14
Granulácia
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
20
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Priemer šachty (mm)
14
Priemer kotúča (mm)
125
Držiak hriadeľa (mm)
14
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodná na nátery
Áno
Typ častíc
Corundum
Netkaná textília - jemnosť
Jemnosť fajn
Značka
Klingspor
HS kód
Zobraziť
Model
WSM 617
Type
Angle Grinder Mop
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V772186
EAN
4014855104659
UBB
500513205756
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
277018