text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 356X4X25,4MM


Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Položka č. 3X569311
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka 4
Priemer kotúča 356
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka 4
Priemer kotúča 356
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Model A 924 SX SPECIAL

Popis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Čísla materiálu

Položka č. 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 353097
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.