Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S0807.125.122
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
Klingspor Rezný kotúč A 60 extra dm125x1mm priamy otvor z nerezovej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Celý popis
Položka č.
S0807.125.122
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
90
HS kód
Zobraziť
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Čísla materiálu
Položka č.
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
262937