text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotúč DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Položka č. 2A923535
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 3.2
Max. počet otáčok (1/min) 5500
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné na asfalt Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Iné
Šírka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentácia Zubatý
Počet segmentov 24
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Čísla materiálu

Položka č. 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.