text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Povlakované produkty
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
Povlakované produkty
4J783100
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
Klingspor Uhlová brúska s lamelovým kotúčom WSM 617 80 hnedá dm 125 x Š20 mm M14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4J783100
Šírka
20
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Priemer šachty (mm)
14
Priemer kotúča (mm)
125
Držiak hriadeľa (mm)
14
Granulácia
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
20
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Priemer šachty (mm)
14
Priemer kotúča (mm)
125
Držiak hriadeľa (mm)
14
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodná na nátery
Áno
Typ častíc
Corundum
Netkaná textília - jemnosť
Jemnosť fajn
Značka
Klingspor
HS kód
68051000
Model
WSM 617
Type
Angle Grinder Mop
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J783100
EAN
4014855104673
UBB
500513205913
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
277020