text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč 300 x 3,5 x 20


Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Položka č. 0Z571420
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Priemer otvoru 20
Typ častíc Silikónový karbid
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
HS kód 68042218
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimal for all mineral materials due to sharp, coarse SiC grit - For use on gas powered freehand machines with a cutting speed of 80 m/s

Čísla materiálu

Položka č. 0Z571420
EAN 4014855116256
UBB 500513240563
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 288223
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.