Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
0H646676
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 900 UT Diamond 230X2,5X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0H646676
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
2.5
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Značka
Klingspor
HS kód
Zobraziť
Model
DT 900 UT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H646676
EAN
4014855218530
UBB
500636789454
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325367