Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
7Y472733
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 350 U Diamond 180X2,6X22,23
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7Y472733
Hrúbka (mm)
2.6
Priemer kotúča (mm)
180
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Šírka segmentu (mm)
42
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka (mm)
2.6
Priemer kotúča (mm)
180
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.2
Šírka segmentu (mm)
42
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
11
Značka
Klingspor
HS kód
Zobraziť
Model
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Y472733
EAN
4014855290703
UBB
500695751452
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
336216