text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Brúsny kotúč 12522,23 G120


Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Položka č. 2N922095
Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 125
Typ Disk
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 120
Vzor otvorov Žiadne
Značka Klingspor
HS kód
Model SMT 644 Supra
Type Flap Disc

Popis

Advantages: Long service life when used on extremely steep edges - Constant stock removal level even when used on surfaces - No glazing or clogging, even at low machine output or low grinding pressure (< 1000W)

Čísla materiálu

Položka č. 2N922095
EAN 4014855247943
UBB 500695714252
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 330008
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.