text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor zdrsňovací kotúč A 24 extra dm230xT8mm offsetový oceľový otvor 22,23 mm


Standard disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer 2D713188
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer 230
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer 230
Typ Disk
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
HS kód 68042218
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Omschrijving

Standard disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummers

Artikelnummer 2D713188
EAN 4014855010837
UBB 500513285600
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13448
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.