text.skipToContent text.skipToNavigation

Kladivová kotva Fischer fzea ii 14x40 m12 r

Položka č. 47308FIS
Dĺžka
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Dĺžka (m) 43
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14

Technické údaje

Dĺžka 43 mm
Skrutkovací systém Iné
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 43
Dĺžka (m) 43
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 40
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Áno
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 26.764
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 47308FIS
EAN 4006209473085
UBB 500616735758
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 47308
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.