text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Precision indexing plungers with tapered pin, standard Ocel, rukojeť termo plast černá / šedá 25MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 50
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 647.8
Info Materiál: Oceľ. Guľová hlavica z termoplastu. Prevedenie: Tvrdené a brúsené. Guľová koncovka, antracitová. Poznámka: Aretačné čapy a puzdrá tvoria optimálnu kombináciu pre rýchle umiestnenie a zafixovanie. Vďaka precíznemu dizajnu aretačného čapu a puzdra je pri spájaní dvoch prvkov dosiahnutá opakovaná presnosť.
HS kód 8466209800
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 50
Materiál Oceľ
Váha kusu (g) 647.8
Info Materiál: Oceľ. Guľová hlavica z termoplastu. Prevedenie: Tvrdené a brúsené. Guľová koncovka, antracitová. Poznámka: Aretačné čapy a puzdrá tvoria optimálnu kombináciu pre rýchle umiestnenie a zafixovanie. Vďaka precíznemu dizajnu aretačného čapu a puzdra je pri spájaní dvoch prvkov dosiahnutá opakovaná presnosť.
HS kód 8466209800

Rozmery

D 25
D1 50
D2 42
D3 38
F1 = springiness beginning in N 39
F2 = springiness end in N 73
L1 51
L3 13
L4 6
L5 3
L 60

Čísla materiálu

Položka č. 58642.000.025
EAN 4059245021390
UBB 500689906757
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0359.025

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.