Machine parts
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy bez goliera s predĺženým čapom, s poistnou maticou
58693
58693.000.003
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
KIPP Indexing plungers without collar with extended pin with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 3MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchyt hríbovitého tvaru tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v hornej časti skrutky.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
6
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchyt hríbovitého tvaru tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadly do drážky v hornej časti skrutky.
Rozmery
D
3
D1
6
D2
14
F1 = springiness beginning in N
4.5
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
0.8
H
5
L1
17
L2
11
L
33
P
0.75
SW
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58693.000.003
EAN
4059245015658
UBB
500690020416
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0633.212903