Aretačné čapy bez goliera, bez zaisťovacej štrbiny
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy bez goliera, bez zaisťovacej štrbiny
58621
58621.000.004
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
KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Svařitelná nerezová ocel 1.4301, tvrzený čep 4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
10
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4301
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Puzdro 1.4301 zvariteľné. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Ak bude aretačný čap po dlhšiu dobu vysunutý je potrebné zamedziť zapadnutiu aretačného kolíka, a následne je potrebné zvoliť prevedenie M. Pre účely pevného privarenia aretačných čapov doporúčame ochranné zváranie plameňom a to zváračkou WIG.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
10
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4301
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Puzdro 1.4301 zvariteľné. Aretačný kolík 1.4034. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Ak bude aretačný čap po dlhšiu dobu vysunutý je potrebné zamedziť zapadnutiu aretačného kolíka, a následne je potrebné zvoliť prevedenie M. Pre účely pevného privarenia aretačných čapov doporúčame ochranné zváranie plameňom a to zváračkou WIG.
Rozmery
D
4
D1
10
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
21
L
38.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58621.000.004
EAN
4059245016945
UBB
500690002190
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0346.01004