Aretačné čapy bez goliera, bez zaisťovacej štrbiny
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy bez goliera, bez zaisťovacej štrbiny
58623
58623.000.010
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
KIPP Indexing plungers without collar, without locking slot Svařitelná nerezová ocel 1.4301, nezpevněná 10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
22
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4301
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Puzdro 1.4301 zvariteľné. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi salami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely pevného privarenia aretačného čapu doporúčame ochranné zváranie plameňom, a to zváračkou WIG.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
22
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4301
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Puzdro 1.4301 zvariteľné. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru, tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi salami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely pevného privarenia aretačného čapu doporúčame ochranné zváranie plameňom, a to zváračkou WIG.
Rozmery
D
10
D1
22
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
40
L
74
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58623.000.010
EAN
4059245017102
UBB
500689892635
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0346.11410