Machine parts
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy bez goliera, s poistnou maticou
58605
58605.000.004
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
10.4
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík, nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
10.4
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík, nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč k skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
4
D1
8
D2
18
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1.3
H
4
L1
21
L2
13.5
L
38.5
P
1
SW
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58605.000.004
EAN
4059245015153
UBB
500689882321
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0343.12004
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní