Aretačné čapy so závitovým čapom, bez goliera, bez poistnej matice
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy so závitovým čapom, bez goliera, bez poistnej matice
58617
58617.000.004
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, without collar, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 4MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč ku skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru šedočierna, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pre účely našrubovania je možné dodať montážny kľúč ku skrutke. Ten je potrebné zasunúť pod uvoľnenú hríbovitú úchytku tak, aby jeho kolíky zapadli do drážky v hornej časti skrutky.
Rozmery
D
4
D1
8
D2
3
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
21
L2
7
L
32
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58617.000.004
EAN
4059245016433
UBB
500689889011
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0345.11004