Machine parts
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy so závitovým čapom, s poistnou maticou
58591
58591.000.003
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
KIPP Indexing plungers with threaded pin, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep 3MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po vysunutí aretačného čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Na vyčnievajúci závitový kolík je možné upevniť neštandardné úchytky. Okrem toho závitový kolík umožňuje ovládanie aretačného čapu napr. automaticky (programovo riadené), pomocou pneumatického valca, alebo diaľkovým ovládaním pomocou lanka vedeného v bovdene.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
8
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po vysunutí aretačného čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Na vyčnievajúci závitový kolík je možné upevniť neštandardné úchytky. Okrem toho závitový kolík umožňuje ovládanie aretačného čapu napr. automaticky (programovo riadené), pomocou pneumatického valca, alebo diaľkovým ovládaním pomocou lanka vedeného v bovdene.
Rozmery
D
4
D1
8
D2
3
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
12
F x 30°
1
H
4
L1
15
L2
6
L3
7
L4
13
L
32
P
1
SW1
10
SW2
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58591.000.003
EAN
4059245013944
UBB
500689872835
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0341.02903