Machine parts
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy s kľúčovým krúžkou, bez poistnej matice
58598
58598.000.010
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
KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik 10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
105.8
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Kľúčový krúžok 1.4310, bez povrchovej úpravy. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po vysunutí aretačného čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Okrem toho kľúčový krúžok umožňuje ovládanie aretačného čapu napr. automaticky (programovo riadené), pomocou pneumatického valca, alebo ovládanie na diaľku pomocou lanka vedeného v bovdene.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
D1_MM
20
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
105.8
Info
Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Kľúčový krúžok 1.4310, bez povrchovej úpravy. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený, bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po vysunutí aretačného čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Okrem toho kľúčový krúžok umožňuje ovládanie aretačného čapu napr. automaticky (programovo riadené), pomocou pneumatického valca, alebo ovládanie na diaľku pomocou lanka vedeného v bovdene.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
10
D1
20
D4
28
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
34
F x 30°
2.8
H
10
L1
28
L2
12
L4
25
P
1.5
SW1
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58598.000.010
EAN
4059245014293
UBB
500689877628
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0342.13410
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní