text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with five lobe grip Čierna/Sivá Ocel 5.8 / plast M10


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba Čierna/Sivá
D1_MM 5
Materiál Oceľ/plast
Váha kusu (g) 33.2
Info Aretačné čapy s hviezdicovou rukoväťou Novo – Grip umožňujú súčasné aretovanie aj upínanie toho istého výrobku. Obzvlášť je možné takzvané teleskopické ovládanie rýchlo, precízne a ľahko polohovať a upnúť. Materiál: Termoplast. Aretačný kolík a skrutka oceľová. Trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: Tmavošedá rukoväť. Aretačný kolík a skrutka čierne oxidované. Aretačný kolík kalený a brúsený.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba Čierna/Sivá
D1_MM 5
Materiál Oceľ/plast
Váha kusu (g) 33.2
Info Aretačné čapy s hviezdicovou rukoväťou Novo – Grip umožňujú súčasné aretovanie aj upínanie toho istého výrobku. Obzvlášť je možné takzvané teleskopické ovládanie rýchlo, precízne a ľahko polohovať a upnúť. Materiál: Termoplast. Aretačný kolík a skrutka oceľová. Trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: Tmavošedá rukoväť. Aretačný kolík a skrutka čierne oxidované. Aretačný kolík kalený a brúsený.
HS kód

Rozmery

D 50
D1 5
D2 10
D3 22.2
D4 28.2
H 34.8
H2 11.5
H1 17.8
L1 5
L 13
P 1
SW 13

Čísla materiálu

Položka č. 58754.100.001
EAN 4059245021659
UBB 500689812450
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0245.1105

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.