text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 4MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 13.1
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunujtí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 13.1
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru tmavošedá, termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunujtí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód 8466209800

Rozmery

D 4
D1 8
D2 18
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1
H 6
L1 15
L2 6
L3 13
L 40.5
P 1
SW1 10
SW2 13

Čísla materiálu

Položka č. 58669.000.004
EAN 4059245011803
UBB 500689934973
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0630.212004

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.