text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers with cylindrical pin, premium Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť 6MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 28.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchyt hríbovitého tvaru tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy Prémium sa vyznačujú svojimi vyššími nárokmi na pevnosť aretačného čapu a závitového puzdra. Okrem toho bola na závitové puzdro umiestnené centrovanie, ktoré možno využiť k zvýšeniu presnosti polohovania. Aretačné čapy sa využívajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia pôsobením priečnych síl. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pri veľkom namáhaní priečnymi silami je potrebné využiť strediaci nadstavec. Montáž: Pri použití centrovania pomocou závitového puzdra sa doporučuje zhotoviť zalícovanie na upínacom elemente pred vyrezaním závitu.
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 28.3
Info Materiál: Nerezová oceľ. Závitové puzdro 1.4305. Aretačný kolík 1.4034. Úchyt hríbovitého tvaru tmavošedý termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík kalený, brúsený a bez povrchovej úpravy. Poznámka: Aretačné čapy Prémium sa vyznačujú svojimi vyššími nárokmi na pevnosť aretačného čapu a závitového puzdra. Okrem toho bola na závitové puzdro umiestnené centrovanie, ktoré možno využiť k zvýšeniu presnosti polohovania. Aretačné čapy sa využívajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia pôsobením priečnych síl. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu. Pri veľkom namáhaní priečnymi silami je potrebné využiť strediaci nadstavec. Montáž: Pri použití centrovania pomocou závitového puzdra sa doporučuje zhotoviť zalícovanie na upínacom elemente pred vyrezaním závitu.
HS kód

Rozmery

D 6
D1 12
D2 25
D3 10
D4 8.5
D5 (Tol.) 8.5
F 1.8
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L4 3
L 51.7
P 1.5
SW 14

Čísla materiálu

Položka č. 58730.000.006
EAN 4059245012381
UBB 500689937034
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0736.401206

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.