Aretačné čapy
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
Aretačné čapy
58587
58587.100.001
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
KIPP Indexing plungers Ocel 5.8 Pozinkované M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
Trieda
5.8
D1_MM
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
26.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
Trieda
5.8
D1_MM
10
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
26.3
Info
Materiál: Oceľ triedy pevnosti 5.8.Prevedenie: Pozinkované, modro pasivované. Poznámka: Aretačné čapy sa používajú tam, kde je potrebné zabrániť zmene aretačného nastavenia priečnymi silami. Až po ručnom vysunutí čapu je možné nastaviť inú aretačnú polohu.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
22.9
D
6
D1
10
D2
3.5
F1 = springiness beginning in N
4
F2 = springiness end in N
16
F x 30°
1.1
H
14
L1
33.5
L2
17.5
L3
30
L
65
SW1
10
Upínací moment v Nm (max.)
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58587.100.001
EAN
4059245013753
UBB
500689870102
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0340.1206
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní