text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KIPP Indexing plungers, lockout type, with locknut Ocel, plastová rukojeť Pozinkované 5MM


Položka č.
Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.3
Info Materiál: Oceľ. Závitové puzdro 1.0718. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru šedo čierny termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený. Závitové puzdro zinkované, modro pasivované. Aretačný kolík bez povrchovej úpravy. Poznámka: Tento výrobok je lacnejšiou alternatívou ku ostatným aretačným čapom. Vhodný je pre použitie kde nie je požadovaná veľká presnosť. Pri montáži treba dbať na uvedený max. uťahovací moment.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
D1_MM 8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.3
Info Materiál: Oceľ. Závitové puzdro 1.0718. Aretačný kolík 1.4305. Úchytka hríbovitého tvaru šedo čierny termoplast. Prevedenie: Aretačný kolík nekalený. Závitové puzdro zinkované, modro pasivované. Aretačný kolík bez povrchovej úpravy. Poznámka: Tento výrobok je lacnejšiou alternatívou ku ostatným aretačným čapom. Vhodný je pre použitie kde nie je požadovaná veľká presnosť. Pri montáži treba dbať na uvedený max. uťahovací moment.
HS kód

Rozmery

D 5
D1 8
D2 14
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 12
F x 30° 1.3
H 5
L1 17
L2 7
L3 15
L 40
SW1 8
SW2 13
Upínací moment v Nm (max.) 7

Čísla materiálu

Položka č. 58740.050.005
EAN 4059245204892
UBB 500690060180
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0747.04105080

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.