text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
58106
58106.060.030
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Oranžová Nerezová ocel 1.4305 / plast M6X40X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
Orange
D1_MM
13
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
Orange
D1_MM
13
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Rozmery
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Počet zubov
16
L
30
X
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58106.060.030
EAN
4059245110698
UBB
500689756764
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0270.1062X30