Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
58114
58114.100.060
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní modrá Nerezová ocel 1.4305 / plast M10X65X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
Dopravní modrá
D1_MM
18
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
Dopravní modrá
D1_MM
18
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
For many people the Novo·Grip clamping lever represents the key to secure and comfortable gripping. This lever provides a future-oriented and powerful solution for almost any operating and clamping problem.Material: Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring. Steel parts stainless steel 1.4305.Version: Steel parts bright.
Rozmery
A
65
A1
75
B
9.5
D
13.5
D1
18
D2
19.5
H
28.5
H2
17.5
H3
41.5
H4
45.5
H1
6.5
Počet zubov
20
L
60
X
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58114.100.060
EAN
4059245112128
UBB
500689784725
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0270.21087X60