Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky plastová rukovať, vonkajší závit
58098
58098.050.050
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
KIPP Clamping levers plastic grip, external thread Dopravní červená Ocel 5.8 / plast Čierno oxidovaný M5X40X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Trieda
5.8
Farba
Dopravní červená
D1_MM
13
Materiál
Oceľ/plast
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Pre mnohých ľudí znamenajú zvieracie páky NOVO grip kľúčovú voľbu v oblasti bezpečnej a pohodlnej manipulácie. S ich pomocou je riešiteľný takmer každý problém s ovládaním a upínaním. Materiál: Držadlo z umelej hmoty vystužené sklenými vláknami s ozubeným prstencom zo zinkovej zliatiny. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: oceľové časti čierne oxidované.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
Farba
Dopravní červená
D1_MM
13
Materiál
Oceľ/plast
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Pre mnohých ľudí znamenajú zvieracie páky NOVO grip kľúčovú voľbu v oblasti bezpečnej a pohodlnej manipulácie. S ich pomocou je riešiteľný takmer každý problém s ovládaním a upínaním. Materiál: Držadlo z umelej hmoty vystužené sklenými vláknami s ozubeným prstencom zo zinkovej zliatiny. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8.Prevedenie: oceľové časti čierne oxidované.
Rozmery
A
40
A1
47
B
7.5
D
10
D1
13
D2
14.5
H
24.5
H2
15
H3
30
H4
33.5
H1
4
Počet zubov
16
L
50
X
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58098.050.050
EAN
4059245103782
UBB
500689712957
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0269.10584X50