Upínacie páky ploché, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky ploché, vonkajší závit
58127
58127.101.020
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
KIPP Clamping levers flat, external thread Čierna Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastová povrchová úprava/jasná M10X80X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
čierna
D1_MM
21.2
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Oceľové časti bez povrchovej úpravy.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
čierna
D1_MM
21.2
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Oceľové časti bez povrchovej úpravy.
Rozmery
A
80
A1
91
B
11.7
D
16
D1
21.2
D2
22
H
37
H2
23.8
H3
38
H4
42
H1
10
Počet zubov
22
L
20
X
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58127.101.020
EAN
4059245087921
UBB
500689960788
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0738.3101X20