Upínacie páky 2K, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky 2K, vonkajší závit
58074
58074.080.020
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
KIPP Clamping levers 2K, external thread Čierna/Strieborná Nerezová ocel 1.4305 / plast M8X64,9X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
Čierna/Strieborná
D1_MM
17.5
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky: Tvrdá časť z umelej hmoty vystuženej sklenými vláknami s ozubeným prstencom zo zinkového tlakového odliatku. Mäkká časť: Thermoflex na báze SEBS. Oceľové časti: Nerez 1.4305. Prevedenie: Oceľové časti lesklé. Poznámka: Tvrdá a mäkká zložka sa sériovo dodáva v tmavošedej farbe RAL 7021.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
Čierna/Strieborná
D1_MM
17.5
Materiál
Nerez/plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky: Tvrdá časť z umelej hmoty vystuženej sklenými vláknami s ozubeným prstencom zo zinkového tlakového odliatku. Mäkká časť: Thermoflex na báze SEBS. Oceľové časti: Nerez 1.4305. Prevedenie: Oceľové časti lesklé. Poznámka: Tvrdá a mäkká zložka sa sériovo dodáva v tmavošedej farbe RAL 7021.
Rozmery
A
64.9
A1
74.4
B
17.6
D
13.5
D1
17.5
D2
19
H
28.5
H2
12.5
H3
41.2
H4
45.2
H1
6.5
Počet zubov
20
L
20
X
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58074.080.020
EAN
4059245115358
UBB
500689662467
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0126.20801X20