Upínacie páky 20 stupňov, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky 20 stupňov, vonkajší závit
58033
58033.100.040
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread strieborná metalická Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastová povrchová úprava M10X18X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
strieborná metalická
D1_MM
18
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Nerezové časti bez povrchovej úpravy.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 4
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
strieborná metalická
D1_MM
18
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Nerezové časti bez povrchovej úpravy.
Rozmery
A
64
A1
73
D
13.5
D1
18
D2
18.5
D3
15.5
H
28.5
H2
16.5
H3
45.5
H4
49.5
H1
6.5
Počet zubov
20
L
40
X
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58033.100.040
EAN
4059245080786
UBB
500689504149
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0117.2103X40