Upínacie páky 20 stupňov, vonkajší závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky 20 stupňov, vonkajší závit
58031
58031.060.015
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
KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Čierna Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastová povrchová úprava M6X13X15
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Nerezové časti bez povrchovej úpravy.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
čierna
D1_MM
13
Materiál
odliatok zinku/nerez
Technický materiál
1.4305
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti z nereze 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Nerezové časti bez povrchovej úpravy.
Rozmery
A
39
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10.5
H
24.5
H2
15
H3
32.5
H4
35.5
H1
4
Počet zubov
16
L
15
X
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58031.060.015
EAN
4059245080281
UBB
500689494994
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0117.1061X15