text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Strieborná Zinek / nerezová ocel 1.4305 Plastová povrchová úprava/jasná M6X65


Položka č.
Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Merken Kipp
Kleur Zilver
D1_MM 18.5
Materiaalsoort Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Oppervlaktebedekking Kunststof gecoat/blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 78.2
Info Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.
HS- en goederencode 73181631

Rozmery

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubov 20
T 12
X 6

Čísla materiálu

Položka č. 58059.060.065
EAN 4059245085804
UBB 500689621042
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0123.2063

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.