Upínacie páky, vnútorný závit
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vnútorný závit
58047
58047.080.080
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
KIPP Clamping levers, internal thread chrómová Zink / ocel odlitky 5.8 Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný M8X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Trieda
5.8
Farba
chrómová
D1_MM
21
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačné páky zo zinkového tlakového odliatku podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Krytka z nerezu 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Oceľové časti čierne oxidované. Krytka z nerezu, bez povrchovej úpravy.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
Farba
chrómová
D1_MM
21
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Vysoko leštený chrómovaný/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Manipulačné páky zo zinkového tlakového odliatku podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Krytka z nerezu 1.4305. Prevedenie: Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou. Oceľové časti čierne oxidované. Krytka z nerezu, bez povrchovej úpravy.
Rozmery
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Počet zubov
22
T
14
X
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58047.080.080
EAN
4059245085132
UBB
500689573698
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0122.3086