text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Strieborná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolicky leštený/jasný M8X65X25


Položka č.
Značka Kipp
Farba Silver
D1_MM 18.5
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu Elektrolicky leštený/jasný
Závit Metrický závit
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Farba Silver
D1_MM 18.5
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu Elektrolicky leštený/jasný
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 102.4
Info Materiál: Rukoväť páky z jemnej zliatiny 1.4308. Ostatné oceľové časti 1.4305. Prevedenie: Ovládacie páky elektrolicky leštené. Oceľové časti bez povrchovej úpravy.
HS kód

Rozmery

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubov 20
L 25
X 8

Čísla materiálu

Položka č. 58070.080.025
EAN 4059245099894
UBB 500689650082
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0124.9208X25

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.