Upínacie páky, vonkajší závit s viečkom
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
Strojné súčiastky
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit s viečkom
58052
58052.080.030
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastová povrchová úprava/čierno oxidovaný M8X65X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Kipp
Trieda
5.8
Farba
Orange
D1_MM
18.5
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Kipp
Trieda
5.8
Farba
Orange
D1_MM
18.5
Materiál
odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu
Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
97.6
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Protective cap stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic-coated. Steel parts black oxidized. Protective cap stainless steel, bright.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Počet zubov
20
L
30
X
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58052.080.030
EAN
4059245094974
UBB
500689594561
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0122.92082X30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní