Machine parts
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
Upínacie, napínacie, vačkové páky
Upínacie páky
Upínacie páky
Upínacie páky, vonkajší závit
58068
58068.050.025
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
KIPP Clamping levers, external thread Strieborná Nerezová ocel 1.4308 / 1.4305 Elektrolicky leštený/jasný M5X40X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Farba
Silver
D1_MM
13
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu
Elektrolicky leštený/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky z jemnej zliatiny 1.4308. Ostatné oceľové časti 1.4305. Prevedenie: Rukoväť elektrolicky leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 3
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Farba
Silver
D1_MM
13
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4308/1.4305
Vlastnosti povrchu
Elektrolicky leštený/jasný
Závit
Metrický závit
Info
Materiál: Rukoväť páky z jemnej zliatiny 1.4308. Ostatné oceľové časti 1.4305. Prevedenie: Rukoväť elektrolicky leštená. Oceľové časti bez povrchovej úpravy. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
Rozmery
A
40
A1
47
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24.5
H2
14.5
H3
31
H4
34
H1
4
Počet zubov
16
L
25
X
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58068.050.025
EAN
4059245099313
UBB
500689643814
UNSPSC
31162807
Číslo materiálu výrobcu
K0124.105X25