text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Oranžová Zink / ocel odlitky 5.8 Plastová povrchová úprava/čierno oxidovaný M8X65X45


Položka č.
Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba Orange
D1_MM 18.5
Materiál odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit Metrický závit
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Kipp
Trieda 5.8
Farba Orange
D1_MM 18.5
Materiál odliatok zinku/oceľ
Vlastnosti povrchu Plastová povrch. úprava/čierno oxidovaný
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 100.2
Info Materiál: Rukoväť páky zo zinkovej zliatiny podľa EN 12844. Oceľové časti trieda pevnosti 5.8. Prevedenie. Rukoväť páky potiahnutá umelou hmotou, oceľové časti čierne oxidované. Odkazy k nákresu: 1) zaoblené ukončenie závitu podľa DIN 78.
HS kód

Rozmery

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Počet zubov 20
L 45
X 8

Čísla materiálu

Položka č. 58042.080.045
EAN 4059245090600
UBB 500689535663
UNSPSC 31162807
Číslo materiálu výrobcu K0122.2082X45

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.